Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Digital Inside Micrometer memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, biasanya mencapai ±0.001 mm. Alat ini dirancang untuk memberikan hasil pengukuran yang sangat presisi, yang diperlukan dalam berbagai aplikasi industri seperti manufaktur, kontrol kualitas, dan kalibrasi alat. Beli produk digital inside micrometer di monotaro.id 100% produk original.
Digital Inside Micrometer tersedia dalam berbagai rentang pengukuran, mulai dari 5 mm hingga 300 mm, tergantung pada kebutuhan spesifik industri. Rentang pengukuran ini memungkinkan Anda untuk mengukur berbagai ukuran diameter dalam dengan akurasi tinggi. Pemilihan rentang pengukuran juga bergantung pada aplikasi spesifik produk atau komponen yang sedang diukur.
Alat ini tidak memerlukan perawatan khusus. Namun, sangat dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan alat, menghindarkan dari guncangan atau terjatuh, dan menyimpannya di tempat yang kering dan bebas debu. Untuk menjaga akurasi pengukuran, alat ini harus dikalibrasi secara berkala. Penggunaan dengan benar memastikan umur panjang dan kinerja alat tetap optimal.
Faktor yang dapat memengaruhi keakuratan pengukuran termasuk tekanan yang berlebihan saat menggunakan alat, kondisi alat yang tidak dikalibrasi dengan baik, atau permukaan lubang yang kotor dan tidak rata.
Digital Inside Micrometer adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur dimensi internal suatu objek. Biasanya alat ini dapat mengukur dalam skala mikron. Berbeda dengan mikrometer konvensional yang menggunakan skala nonius, Digital Inside Micrometer dilengkapi dengan tampilan digital yang memudahkan pembacaan hasil pengukuran dengan cepat dan akurat.
1. Three-Point Digital Inside Micrometer:
Alat ini memiliki tiga titik kontak yang memastikan pengukuran lebih akurat pada lubang silindris. Jenis ini ideal untuk aplikasi yang memerlukan tingkat kestabilan dan presisi tinggi. Contoh penggunaannya meliputi pengukuran diameter dalam silinder mesin atau komponen otomotif lainnya yang memerlukan keakuratan tinggi.
2. Two-Point Digital Inside Micrometer:
Menggunakan dua titik kontak dan biasanya digunakan untuk pengukuran umum. Meskipun tidak seakurat versi tiga titik, namun alat ini lebih cepat dan sederhana dalam pengambilan data. Alat ini cocok untuk pengukuran dimensi dalam yang tidak kritis seperti diameter batang silindris dalam produksi massal.
3. Digital Bore Gauge:
Dirancang khusus untuk pengukuran diameter lubang bore. Digital Bore Gauge sering digunakan di industri otomotif dan manufaktur mesin untuk menjamin lubang bore memiliki ukuran yang tepat. Alat ini memiliki kepala pengukur yang fleksibel untuk menyesuaikan berbagai ukuran bore.
4. Tubular Inside Micrometer:
Memiliki tabung ekstensi yang memungkinkan pengukuran pada lubang yang lebih dalam atau lebih besar. Sangat diperlukan dalam aplikasi yang memerlukan jangkauan pengukuran yang lebih luas, misalnya pengukuran dalam pipa atau tabung industri besar.
1. Rentang Pengukuran:
Pertimbangkan rentang pengukuran sesuai dengan dimensi internal benda kerja. Beberapa model menawarkan rentang pengukuran lebih besar dari model lain. Pastikan alat yang dipilih mampu mengukur dalam rentang yang sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek.
2. Akurasi dan Resolusi:
Akurasi dan resolusi sangat penting dalam menentukan tingkat presisi alat. Pilih Digital Inside Micrometer dengan resolusi tinggi untuk mendapatkan pembacaan yang lebih presisi. Spesifikasi alat harus sesuai dengan kebutuhan proyek untuk menghindari kesalahan dimensi.
3. Tampilan dan Fitur Digital:
Pilih alat dengan layar digital yang jelas dan mudah dibaca. Fitur tambahan seperti penyimpanan data otomatis, konektivitas ke perangkat lain untuk analisis data lebih lanjut, atau pengaturan unit pengukuran (mm/inch) mungkin akan sangat berguna bagi penggunanya untuk meningkatkan efisiensi kerja.
4. Material Konstruksi:
Periksa bahan konstruksi micrometer. Pilih bahan yang tahan lama, seperti stainless steel atau paduan aluminium, yang dapat memastikan stabilitas dan ketahanan alat terhadap keausan.
5. Brand dan Kualitas:
Pilihlah micrometer dari merek terpercaya yang dikenal akan keakuratannya, seperti Mitutoyo, Starrett, atau Fowler. Brand-brand ini umumnya memiliki reputasi baik dan didukung oleh standar internasional dalam pengukuran presisi.
Untuk memastikan Digital Inside Micrometer bekerja optimal, pemeliharaan yang tepat sangat penting. Setelah setiap penggunaan, dianjurkan untuk selalu membersihkan alat dari kotoran dan debu menggunakan kain bersih. Hindari penggunaan cairan pembersih yang bisa merusak tampilan digital atau komponen elektronik. Simpan alat di tempat yang kering dan jauh dari kelembaban untuk mencegah korosi.
Kalibrasi rutin sangat penting untuk memastikan akurasi alat. Lakukan kalibrasi menggunakan standar pengukuran yang telah diakui, atau gunakan jasa kalibrasi profesional bila diperlukan. Beberapa model memiliki fitur kalibrasi otomatis yang memudahkan proses ini.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami